JUSTRITE 28495 Szellőztetett sarok, nagy teherbírású, 2 hüvelyk magasság, 2 láb hosszúság | CH6GGM

JUSTRITE 28495 Szellőztetett sarok, nagy teherbírású, 2 hüvelykes magasság, 2 láb hosszú

Tétel: CH6GGM Típus: 28495
€331.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlött gátló Berm Corner
Berm alakNégyszögletes
színeknarancs
Külső magasság2"
Külső hossz11 "
Külső szélesség5.5 "
befejezPVC bevonattal
Hab anyagOpen Cell Urethane
Tartalmazza2 ea. 2" H szellőző sarkok, Alumínium szalagok csavarokkal
AnyagSzövet
Temp. Hatótávolság-40 fok. 180 fokig. F
JárműforgalomJárműforgalom, Villás emelők, Kerekes kocsik, Kézi kocsik

Termék részletek:

Make-A-Berm? A Heavy Duty lehetővé teszi a kiömlés elleni védelem felszerelését a nehezen mozgatható berendezések, a kiömlésnek kitett területek, illetve olyan területek köré, ahol a szabványos formájú gát nem működik. A nagy teherbírású szellőztetett sarokelemek kulcsfontosságúak a teljes kiömlés elleni védekezésben. Ezek lehetővé teszik a levegő átáramlását a targoncaforgalom és a kézi targonca felszerelése közben. A nem nedvszívó, narancssárga módosított PVC bevonatú szövet rendkívül ellenálló gátat képez az olajok, benzin, savak és egyéb folyadékok visszaszorítása ellen.

Jellemzők:

  • A nagy teherbírású berámok nagyobb teherbírású PVC bevonatú anyagot és alumínium szalagokat használnak, hogy ellenálljanak a járműforgalomnak
  • A szellőző sarkok lehetővé teszik a levegő kiáramlását, amikor a hengert felgördítik, így a henger nem sérül meg
  • A sarokelemek kombinálhatók egyenes darabokkal, így teljes elszigetelési megoldást hozhatunk létre
  • Kiömléseket és szivárgásokat tartalmaz egyedi berendezési helyzetekben
  • Jól látható narancssárga szín nagy forgalmú helyeken való használatra
  • 1.5" és 2" ideális kis és közepes kapacitású elszigetelési igényekhez
  • Félig állandó, könnyen felszerelhető és eltávolítható
  • Segít betartani az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásait.

Termékváltozatok

TermékekModellBerm alakTartalmazzaÁr
JUSTRITE 28494 Szellőztetett sarok, nagy teherbírású, 1.5 hüvelykes magasság, 2 láb hosszúság | CH6GGL 28494Félhold2 ea. 1.5" H szellőző sarkok, Alumínium szalagok csavarokkal€302.67
ajánlatkérés
JUSTRITE 28497 Függőleges sarok, nagy teherbírású, 2 hüvelyk magasság, 2 láb hosszúság | CH6GGN 28497Félhold2 db 1.5" H Függőleges sarkok, Alumínium szalagok csavarokkal€217.75
ajánlatkérés
JUSTRITE 28498 Függőleges sarok, nagy teherbírású, 2 hüvelyk magasság, 2 láb hosszúság | CH6GGP 28498Négyszögletes2 db 2" H Függőleges sarkok, Alumínium szalagok csavarokkal€233.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28495 Szellőztetett sarok, nagy teherbírású, 2 hüvelykes magasság, 2 láb hosszú
€331.83 /Mértékegység