JUSTRITE 28491 nagy teherbírású egyenes szakasz, 2 hüvelyk magasság, 12.5 láb hosszúság | CH6GGK

JUSTRITE 28491 Nagy teherbírású egyenes szakasz, 2 hüvelyk magasság, 12.5 láb hosszúság

Tétel: CH6GGK Típus: 28491
€617.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRész
Berm alakNégyszögletes
színeknarancs
Külső magasság2"
Külső hossz150 "
Külső szélesség5.5 "
befejezPVC bevonattal
Hab anyagOpen Cell Urethane
Tartalmazza2" magas x 12.5 láb hosszú sorompó darab, alumínium szalagok csavarokkal
AnyagSzövet
Temp. Hatótávolság-40 fok. 180 fokig. F
JárműforgalomJárműforgalom, Villás emelők, Kerekes kocsik, Kézi kocsik

Termék részletek:

Make-A-Berm? A Hi-Visible Orange Heavy Duty szakaszok alumínium szalagokkal vannak ellátva, hogy ellenálljanak a járműforgalomnak. Az egyenes szakaszok lehetővé teszik a kiömlés elleni védelem felszerelését a nehezen mozgatható berendezések, a kiömlésnek kitett területek, vagy olyan területek köré, ahol a szabványos formájú gát nem működik. Az egyenes darabok egymáshoz és a sarokelemek összekapcsolása lehetővé teszi a szükséges elszigetelés kialakítását. A nagy teherbírású, narancssárga PVC-bevonatú szövet jó láthatóságot biztosít a közlekedési területeken, és rendkívül ellenálló gátat képez az olajok, benzin, savak és egyéb folyadékok számára. A rugalmas habszivacs betétek ütésállóak, és a gyalogos és kézi teherautó-berendezések forgalmát követően memóriavesztés nélkül térnek vissza eredeti formájukba.

Jellemzők:

  • A nagy teherbírású berámok nagyobb teherbírású PVC bevonatú anyagot és alumínium szalagokat használnak, hogy ellenálljanak a járműforgalomnak
  • Az egyenes darabok összekapcsolhatók vagy sarkokkal kombinálhatók, hogy teljes elszigetelési megoldást hozzanak létre
  • Lehetőség a peremdarabok késsel történő könnyű vágására, hogy megfeleljenek a szigetelési igényeknek
  • Kiömléseket és szivárgásokat tartalmaz egyedi berendezési helyzetekben
  • Jól látható narancssárga szín nagy forgalmú helyeken való használatra
  • 1.5" és 2" ideális kis és közepes kapacitású elszigetelési igényekhez
  • Félig állandó, könnyen felszerelhető és eltávolítható
  • Segít betartani az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásait.

Termékváltozatok

TermékekModellBerm alakTartalmazzaÁr
JUSTRITE 28490 Nagy teherbírású egyenes szakasz, 1.5 hüvelyk magasság, 12.5 láb hosszúság | CH6GGJ 28490Félhold1.5" magas x 12.5 láb hosszú sorompó darab, alumínium szalagok csavarokkal€500.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28491 Nagy teherbírású egyenes szakasz, 2 hüvelyk magasság, 12.5 láb hosszúság
€617.85 /Mértékegység