JUSTRITE 28472 víztöltő lefolyófedél, 42 x 66 hüvelykes méret | CD8CJL JEN28472BL

JUSTRITE 28472 Víztöltő lefolyófedél, 42 x 66 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: CD8CJL Típus: 28472Kereszthivatkozás: JEN28472BL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€409.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain fedél
színekFekete
Külső mélység66 "
Külső hossz66 "
Külső szélesség42 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság6"
Hajtogatott hosszúság18 "
Hajtogatott szélesség16 "
Belső mélység66 "
Belső szélesség42 "
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód63079098990
Származási országUS

Termék részletek:

Megelőző intézkedésként helyezzen el fedelet a lefolyók lezárására a mosás, karbantartás vagy egyéb olyan tisztítási műveletek előtt, amelyek szennyeződéseket engedhetnek be a közeli vízrendszerekbe. Könnyen nyitható dugóval rendelkezik a normál víztömlővel való feltöltéshez. Rendeljen olyan fedelet, amely mindkét szélén legalább 6 mm-re átfedi a lefolyónyílást. Annak elkerülése érdekében, hogy az élek érintkezésbe lépjenek a talajjal, ne töltsön be 152 mm-nél nagyobb magasságot. Hosszú élettartamú, tartós EnGuard?V, módosított PVC bevonatú szövetszerkezet ellenáll az UV-sugarak okozta károknak. Segít megfelelni az EPA csapadékvízre vonatkozó előírásoknak.

Jellemzők:

  • Biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést, és megakadályozni, hogy a lefolyó szennyező anyagok a csapadékvíz csatornákba kerüljenek
  • Több alkalmazásban is használható
  • Segít betartani az EPA csapadékvízre vonatkozó előírásokat

Termékváltozatok

TermékekModellHajtogatott szélességBelső mélységBelső szélességÁr
JUSTRITE 28468 víztöltő lefolyófedél, 30 x 30 hüvelykes méret | CD8CJJ JEN28468BL 2846815 "30 "30 "€232.68
JUSTRITE 28470 víztöltő lefolyófedél, 42 x 42 hüvelykes méret | CD8CJK JEN28470BL 2847016 "42 "42 "€269.73
JUSTRITE 28474 víztöltő lefolyófedél, 58 x 58 hüvelykes méret | CD8CJM JEN28474BL 2847429 "58 "58 "€573.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28472 Víztöltő lefolyófedél, 42 x 66 hüvelyk
€409.74 /Mértékegység