Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28468 víztöltő lefolyófedél, 30 x 30 hüvelykes méret | CD8CJJ JEN28468BL

JUSTRITE 28468 Víztöltő lefolyófedél, 30 x 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CD8CJJ Típus: 28468Kereszthivatkozás: JEN28468BL
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
€232.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain fedél
színekFekete
Külső mélység30 "
Külső hossz30 "
Külső szélesség30 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság3"
Hajtogatott hosszúság15 "
Hajtogatott szélesség15 "
Belső mélység30 "
Belső szélesség30 "
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód63079098990
Származási országUS

Termék részletek:

Megelőző intézkedésként helyezzen el fedelet a lefolyók lezárására a mosás, karbantartás vagy egyéb olyan tisztítási műveletek előtt, amelyek szennyeződéseket engedhetnek be a közeli vízrendszerekbe. Könnyen nyitható dugóval rendelkezik a normál víztömlővel való feltöltéshez. Rendeljen olyan fedelet, amely mindkét szélén legalább 6 mm-re átfedi a lefolyónyílást. Annak elkerülése érdekében, hogy az élek érintkezésbe lépjenek a talajjal, ne töltsön be 152 mm-nél nagyobb magasságot. Hosszú élettartamú, tartós EnGuard?V, módosított PVC bevonatú szövetszerkezet ellenáll az UV-sugarak okozta károknak. Segít megfelelni az EPA csapadékvízre vonatkozó előírásoknak.

Jellemzők:

  • Biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést, és megakadályozni, hogy a lefolyó szennyező anyagok a csapadékvíz csatornákba kerüljenek
  • Több alkalmazásban is használható
  • Segít betartani az EPA csapadékvízre vonatkozó előírásokat

Termékváltozatok

TermékekModellHajtogatott szélességBelső mélységBelső szélességÁr
JUSTRITE 28470 víztöltő lefolyófedél, 42 x 42 hüvelykes méret | CD8CJK JEN28470BL 2847016 "42 "42 "€269.73
JUSTRITE 28472 víztöltő lefolyófedél, 42 x 66 hüvelykes méret | CD8CJL JEN28472BL 2847216 "66 "42 "€409.74
JUSTRITE 28474 víztöltő lefolyófedél, 58 x 58 hüvelykes méret | CD8CJM JEN28474BL 2847429 "58 "58 "€573.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28468 Víztöltő lefolyófedél, 30 x 30 hüvelyk
€232.68 /Mértékegység