JUSTRITE 28436 Vízálló ponyva, 120 hüvelyk hossz x 120 hüvelyk szélesség, fekete | AG3EBB JEN28436BL

JUSTRITE 28436 Vízálló ponyva, 120 hüvelyk hosszúság x 120 hüvelyk szélesség, fekete

Raktáron
Tétel: AG3EBB Típus: 28436Kereszthivatkozás: JEN28436BL

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€416.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételponyva
színekFekete
Külső mélység120 "
Külső hossz120 "
Külső szélesség120 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság6"
Hajtogatott hosszúság14 "
Hajtogatott szélesség18 "
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód63061200000

Termék részletek:

Óvja a dobokat és a berendezéseket a szennyeződés vagy sérülés elkerülése érdekében. A sarkokban lévő sárgaréz tömítések kényelmes lehetőséget kínálnak a ponyva rögzítésére. Ezekkel a védőburkolatokkal óvja meg a berendezéseket a közvetlen napfény, homok, por és eső durva hatásaitól. Vízálló, könnyű vinil bevonatú szövet csökkenti a környezet hatását. Használja a bordák alatti termékeket, hogy további defekt- és kopásállóságot biztosítson. Méretek: 10 láb szélesség x 10 láb L összecsukva: 18"Sz x 16"H x 6"Ma

Jellemzők:

  • Óvja a dobokat és a berendezéseket a szennyeződés vagy sérülés elkerülése érdekében
  • Védje a berendezést a közvetlen napfény, homok, por és eső durva hatásaitól
  • Vízálló, könnyű vinil bevonatú szövet csökkenti a környezet hatását
  • Használja a bordák alatti termékeket, hogy további defekt- és kopásállóságot biztosítson

Termékváltozatok

TermékekModellHajtogatott szélességÁr
JUSTRITE 28432 Vízálló ponyva, 60 hüvelyk hossz x 60 hüvelyk szélesség, fekete | AG3EAZ JEN28432BL 2843212 "€120.31
JUSTRITE 28434 Vízálló ponyva, 120 hüvelyk hossz x 60 hüvelyk szélesség, fekete | AG3EBA JEN28434BL 2843418 "€361.86
JUSTRITE 28438 Vízálló ponyva, 144 hüvelyk hossz x 120 hüvelyk szélesség, fekete | AG3EBC JEN28438BL 2843818 "€289.84
JUSTRITE 28439 Vízálló ponyva, 240 hüvelyk hossz x 120 hüvelyk szélesség, fekete | AG3EBD JEN28439BL 2843918 "€340.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28436 Vízálló ponyva, 120 hüvelyk hosszúság x 120 hüvelyk szélesség, fekete
€416.22 /Mértékegység