Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28179 Elosztó-felrakó, polipropilén | AC3EUW JCN28179SI

JUSTRITE 28179 Elosztó-felrakó, polipropilén

Raktáron
Tétel: AC3EUW Típus: 28179Keresztszám: JCN28179SI
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
€368.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztó targonca
színekEzüst, fehér
Magasság4.5 "
Hossz7"
AnyagRozsdamentes acél, polipropilén
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9032906080
Származási országUS

Termék részletek:

A 28179-es elosztó egy „lerakó” csatlakozóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a #28177 vagy #28178 tetejére való rögzítést, és összesen 12 hulladékvezeték adagolását teszi lehetővé a hulladékgyűjtő kannába. Egy egyedi tervezésű Quick-Disconnect tartályon több elosztó is használható mindaddig, amíg az egyik leválasztó nem használható a légtelenítés és az ellennyomás megakadályozása érdekében.

Jellemzők:

  • Tartalmazza a "felrakó" csatlakozást
  • Lehetővé teszi összesen 12 hulladékvezeték betáplálását a hulladékgyűjtő kannákba

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28179 Elosztó-felrakó, polipropilén
€368.94 /Mértékegység