Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28157 Színmetrikus széncsere, polipropilén, 3 db | AB4LFY JEN28157WH

JUSTRITE 28157 Színmetrikus széncsere, polipropilén, 3 db

Raktáron
Tétel: AB4LFY Típus: 28157Kereszthivatkozás: JEN28157WH
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
€1,056.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzénszűrő csere
színekfehér
AnyagMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód84213980900
Származási országUS

Termék részletek:

Az egyesítő/szénszűrők minimálisra csökkentik a szagokat azáltal, hogy megkötik a gázhalmazállapotú gőz formájában felszabaduló folyékony részecskék 99%-át. A szellőzőszűrő könnyen felszerelhető, kényelmesen bepattintható a "Quick-Disconnect" szerelvénybe. A színváltó szénpatron (felső rész) liláról feketére változik, mivel a szénhidrogének felszívódnak, ami azt jelzi, hogy cserére van szükség. A koaleszcens szűrő (alsó rész) többször is felhasználható (három vagy négy szénszűrő ciklus), mielőtt kicserélné. A szűrőket az összes két- és ötgallonos TF, PP és egyedi gyártású "Quick-Disconnect" kannához való használatra tervezték. Megfelel az EPA 40 CFR 264.173 szabványnak.

Jellemzők:

  • Minimalizálja a szagokat
  • Könnyen telepíthető
  • sz. 28161 és 28162
  • Megfelel az EPA 40 CFR 264.173 szabványnak

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28157 Színmetrikus széncsere, polipropilén, 3 db
€1,056.77 /Mértékegység