Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 268505 fém rögzítő kábelkészlet lakattal | AA6QWH 14N881

JUSTRITE 268505 Fém rögzítőkábel készlet lakattal

Raktáron
Tétel: AA6QWH Típus: 268505Kereszthivatkozás: 14N881
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
€155.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonyzó kábel készlet
színekEzüst
befejezGalvanizált
Beltéri / kültériKültér
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7312107000
Származási országUS

Termék részletek:

A lakattal ellátott horgonyzókábel készlet (268505-ös modell) extra biztonságot nyújt a dohányosok tűzszünetéhez? hamutartó, megakadályozva, hogy az emberek engedély nélkül kinyissák, és a nem kívánt hulladékot hozzáadják. Használható extra stabilitás biztosítására is szélsőséges időjárás esetén, például erős szél vagy vihar esetén. Ezt a készletet úgy rögzítheti a hamutartójához, hogy a 36 mm-es (914 hüvelykes) drótkötél egyik végét egy korlát vagy kerítés köré köti, majd a kábelvéget és a lakatot az alján lévő rögzítő hornyokhoz rögzíti.

Jellemzők:

  • Megfelel az eredeti, az elit és a személyes dohányosok fegyverszünetének?
  • Segít extra stabilitást teremteni zord időben
  • Extra biztonságot nyújt a manipuláció megakadályozása érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 268505 Fém rögzítőkábel készlet lakattal
€155.71 /Mértékegység