Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 26827 eldobható vödörbélés, alumínium, 10 db-os csomag | AE4MGR JSM26827AI

JUSTRITE 26827 Eldobható vödörbélés, alumínium, 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4MGR Típus: 26827Kereszthivatkozás: JSM26827AI
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
€106.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbélésanyag
színekSzürke
Magasság18 "
AnyagAlumínium
Felszerelési stílusSzabadon álló
Szerelési típusSzabadon álló
Nyitások száma0
ErőKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód76129080000
Származási országUS

Termék részletek:

A praktikus, eldobható alumíniumból/polimerből készült vödörbélés (26827-es modell) tökéletes a kültéri hamutartó karbantartásának megkönnyítésére. Amikor a betét megtelt, ezeket csavarva meg lehet kötni és kidobni. Ez a tízes, csavart kötésű csomag használható a Justrite Personal, Original és Elite Smoker's Ceasefire? modellek. Bármilyen acélvödörhöz illeszkednek, amelynek szélessége 11.4 hüvelyk (289 mm) és 10 hüvelyk (254 mm) magas. Ez az elem FM jóváhagyással rendelkezik, ha a Smoker's Ceasefire modellekkel cigarettatartó rendszerként használják. Ha homokot vagy téglát használ a hamutartó súlyának növelésére, helyezze ezt a súlyt a bélés alá vagy a vödör alá, ha teheti. Ha ezeket a tárgyakat a bélésbe vagy vödörbe helyezi, csökkentheti az összegyűjtött cigarettacsikk mennyiségét.

Jellemzők:

  • Alumínium/poly anyagból készült
  • Megfelel az eredeti, az elit és a személyes dohányosok fegyverszünetének? kültéri hamutartók
  • Csavart köthető
  • FM jóváhagyott, ha tűzszünet cigarettatartókkal használják

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMagasságSzélességÁr
JUSTRITE 26830 eldobható vödörbélés, 10-25 db-os csomag | CD8CFD JSM26830AI 26830Alumínium18 "-€1,745.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26827 Eldobható vödörbélés, alumínium, 10 db-os csomag
€106.07 /Mértékegység