Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 25973 áteresztő visszacsapó szelep az ügyfél helyszíni telepítéséhez, nitrogén | CD8CEP

JUSTRITE 25973 áteresztő visszacsapó szelep az ügyfél helyszíni telepítéséhez, nitrogén

Raktáron
Tétel: CD8CEP Típus: 25973
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
€609.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

Az áteresztő készlet (25973-as modell) gyúlékony folyadékot tartalmazó biztonsági szekrények oldalán vagy hátulján használható. Ez az egyedülálló rendszer lehetőséget biztosít az oldószerek nyomás alatti nitrogénnel történő adagolására a szekrény falán keresztül, ha külső forrásból származó nyomás alatti nitrogén segédanyagra van szükség. Vákuumos vagy nyomás alatti légtelenítő tartályokhoz is használható a szekrényen belül. A visszacsapó szelep nélküli rozsdamentes acél szerkezet lehetővé teszi az áramlást mindkét irányban. A bemeneti NPT (kúpos) szerelvényre van szükség ahhoz, hogy az átmenő nyílás mindkét oldalába be legyen csavarva. Csak a biztonsági szekrény oldalára és hátuljára szerelje fel, soha ne a szekrény ajtajára, aljára vagy tetejére. Megjegyzés: Ez az elem csak az ügyfél helyszíni telepítésére szolgál, és érvényteleníti a szekrény FM-jóváhagyását. További információért olvassa el a használati útmutatót. Ez a TechTALK irányelveket tartalmaz a Justrite biztonsági szekrényekhez gyárilag beszerelt átmenő készletek rendelésére vonatkozóan, hogy fenntartsák az FM jóváhagyást és a 10 éves garanciát.

Jellemzők:

  • Nitrogén áteresztő készlet (nem szelepes)
  • Minden rozsdamentes konstrukció
  • Szabályozott nyomás alatti nitrogénpalack nyomás alá helyezi a tartály belsejében lévő tartályt, hogy alacsony nyomáson adagolja az oldószert a szekrényből
  • Vákuumos vagy nyomás alatti légtelenítő tartályokhoz használható szekrényekben
  • Ügyfél telepítve a terepen

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JUSTRITE 25968 áteresztő visszacsapó szelep | CD8CEN 25968€674.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 25973 áteresztő visszacsapó szelep az ügyfél helyszíni telepítéséhez, nitrogén
€609.38 /Mértékegység