Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 22632 Shelf Tray, Std Safety Cabinet, 30 Gal, 29 1/8 Inch x 17 1/8 Inch Size, Gray | CV4PCJ 45TP44

JUSTRITE 22632 Shelf Tray, Std Safety Cabinet, 30 Gal, 29 1/8 Inch x 17 1/8 Inch Size, Gray

Raktáron
Tétel: CV4PCJ Típus: 22632Kereszthivatkozás: 45TP44

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€408.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos tálca

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termék részletek:

Védje meg a dolgozókat, csökkentse a tűzveszélyt, és javítsa a termelékenységet azáltal, hogy a gyúlékony üzemanyagokat és vegyi anyagokat a kódoknak megfelelő biztonsági szekrényekben tárolja. Úgy tervezték, hogy megfeleljen az OSHA és NFPA szabványoknak, Sure-Grip? Az EX szekrények masszív, 18-as (1 mm) vastag duplafalú, hegesztett acélból készülnek, 1-1/2" (38 mm) szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. Nagy teljesítményű, önzáró ajtók záródnak egyszerűen és biztonságosan a maximális védelem érdekében tűz esetén. A hibabiztos zárómechanizmus biztosítja, hogy a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer minden alkalommal működjön. A nagyobb biztonság érdekében az U-Loc? fogantyú hengerzárral és kulcskészlettel érkezik, vagy opcionális lakat is használható . A Haz-Alert™ fényvisszaverő figyelmeztető címkék jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. A szabadalmaztatott SpillSlope™ horganyzott acél polcok a szivárgásmentes 2"-es (51 mm) alsó olajteknő hátuljára és aljára irányítják a kiömléseket. A 3"-es (76 mm-es) középpontokon állíthatók a sokoldalú tárolás érdekében. A szekrények kettős szellőzőnyílással, lángfogóval, négy állítható önszintező lábbal, földelő csatlakozóval és háromnyelvű figyelmeztető címkével rendelkeznek. Tartós ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonattal kiváló vegyszerállóságot biztosít. Minden szekrény FM jóváhagyással rendelkezik, és tíz év garanciával rendelkezik. Az önzáró modellek megfelelnek az NFPA1-nek és a Nemzetközi Tűzvédelmi Szabályzatnak is. Automatikusan bezárnak és reteszelnek, ha egy olvadó lánc 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz.

Jellemzők:

  • Place polypropylene trays on top of shelves for extra corrosion protection
  • Provide additional protection against leaks and spills
  • Fits Shelf Model No 22630 or 30-gallon EN cabinets

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 22632 Shelf Tray, Std Safety Cabinet, 30 Gal, 29 1/8 Inch x 17 1/8 Inch Size, Gray
€408.15 /Mértékegység