Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT fűtött dzseki, Gravity Fed szemmosó, dugó, 16 gallon | CH6GCQ

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT fűtött kabát, Gravity Fed szemmosó, dugó, 16 gallon

Raktáron
Tétel: CH6GCQ Modell: 16GFEW-BLKT-HT

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4,555.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőkabát
Aktiválja ByHúzza meg a fogantyút
Kapacitás10 gal.
színekSzürke
Elektromos berendezések osztályozásaÁltalános rendeltetésű
Külső mélység5"
Külső magasság21 "
Külső szélesség26 "
befejezPVC bevonattal
Frekvencia50/60 Hz
Fűtési terhelés60W
Fűtés típusaNyomszalag fűtött és előszigetelt
AnyagPoliészter
Fázis1
Feszültség120V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5

Termék részletek:

Ez a fűtött, szigetelt köpeny tökéletes kiegészítő az ANSI-kompatibilis langyos víz fenntartásához akár -31 °F (-35 °C) üzemi hőmérsékleten is. Gyorsan illeszkedik a Hughes modell 16GFEW 16 gallonos szemmosó állomására. Nyomszalaggal fűtött kivitel 120 V-os, 60/50 Hz-es elektromos szükséglettel: 10 láb tápkábel UL listával, CSA tanúsítvánnyal rendelkező GFCI csatlakozóval. A kabát hideg vagy meleg éghajlaton is használható, és a szemmosó állomást egyszerű fel- vagy levenni. Szemmosószer külön vásárolható meg.

Jellemzők:

  • Az UL által jóváhagyott termosztát szabályozza a hőmérsékletet és védelmet nyújt a túlmelegedés ellen
  • Fagyvédett -30°F-ig (-34°C), a fenntartott hőmérséklet 68°C -77°F (20°-25°C)
  • A szigetelt kabát segít fenntartani a langyos vizet meleg éghajlaton
  • Gyorsan felszerelhető a szemöblítőre, tépőzárral és húzózsinórral
  • A szemmosó könnyen aktiválható, ha a fekete aktiválókart nyitott helyzetbe húzza

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
JUSTRITE 10GFEW-BLKT fűtött dzseki, szemmosó, gravitációs táplálás, 10 gallon | CH6GBY 10GFEW-BLKT10 gal.€660.77
ajánlatkérés
JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT fűtött dzseki, szemmosó, gravitációs táplálás, dugaszoló, 10 gallon | CH6GBZ 10GFEW-BLKT-HT10 gal.€2,214.83
JUSTRITE 16GFEW-BLKT fűtött dzseki, Gravity Fed szemmosó, 16 gallon | CH6GCP 16GFEW-BLKT38L€754.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT fűtött kabát, Gravity Fed szemmosó, dugó, 16 gallon
€4,555.32 /Mértékegység