JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT fűtött dzseki, szemmosó, gravitációs táplálás, dugaszoló, 10 gallon | CH6GBZ

JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT fűtött kabát, szemmosó, gravitációs táplálás, dugós, 10 gallon

Raktáron
Tétel: CH6GBZ Modell: 10GFEW-BLKT-HT

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,214.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőkabát
Aktiválja ByHúzza meg a fogantyút
Kapacitás10 gal.
színekSzürke
Elektromos berendezések osztályozásaÁltalános rendeltetésű
Külső mélység3"
Külső magasság29 "
Külső szélesség19 "
befejezPVC bevonattal
Frekvencia50/60 Hz
Fűtési terhelés60W
Fűtés típusaNyomszalag fűtött és előszigetelt
AnyagPoliészter
Fázis1
Feszültség120V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85

Termék részletek:

Ez a fűtött, szigetelt köpeny tökéletes kiegészítő az ANSI-kompatibilis langyos víz fenntartásához akár -30°F (-34°C) üzemi hőmérsékleten is. Gyorsan illeszkedik a Hughes 10GFEW OptiWash modellhez? 10 gallonos szemmosó állomás. Nyomszalaggal fűtött kivitel 120 V-os, 60/50 Hz-es elektromos szükséglettel, 10 lábos tápkábellel UL listával, CSA tanúsítvánnyal rendelkező GFCI csatlakozóval. A kabát hideg vagy meleg éghajlaton is használható, egyszerű fel- vagy levenni az OptiWash-t? szemmosó állomás. Szemmosószer külön vásárolható meg.

Jellemzők:

  • Az UL által jóváhagyott termosztát szabályozza a hőmérsékletet és védelmet nyújt a túlmelegedés ellen
  • Fagyvédett -30°F-ig (-34°C), a fenntartott hőmérséklet 68°C -77°F (20°-25°C)
  • Gyorsan felszerelhető az OptiWash?-ra, tépőzárral és húzózsinórral
  • A szigetelt kabát segít fenntartani a langyos vizet meleg éghajlaton
  • A szemmosó könnyen aktiválható, ha a narancssárga aktiválókart nyitott helyzetbe húzza

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
JUSTRITE 10GFEW-BLKT fűtött dzseki, szemmosó, gravitációs táplálás, 10 gallon | CH6GBY 10GFEW-BLKT10 gal.€660.77
ajánlatkérés
JUSTRITE 16GFEW-BLKT fűtött dzseki, Gravity Fed szemmosó, 16 gallon | CH6GCP 16GFEW-BLKT38L€754.24
ajánlatkérés
JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT fűtött dzseki, Gravity Fed szemmosó, dugó, 16 gallon | CH6GCQ 16GFEW-BLKT-HT10 gal.€4,555.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT fűtött kabát, szemmosó, gravitációs táplálás, dugós, 10 gallon
€2,214.83 /Mértékegység