Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm-es kupak | CD8DQL

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm sapk

Raktáron
Tétel: CD8DQL Típus: 12950
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
€86.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallon
Kapacitás3.6 gal.
Magasság11 "
Hossz11 "
AnyagHDPE
Szélesség9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

UN/DOT által jóváhagyott tartály II. csomagolási csoporthoz és veszélyes vegyi anyagokhoz. Megfelel az ENSZ 3H1 szabványainak. Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) konstrukció a kiváló kémiai kompatibilitás érdekében. A folyékony hulladékok tárolására és biztonságos szállítására tervezték ezeket az UN/DOT-tanúsítvánnyal rendelkező (UN-besorolás 3H1/Y1.8/100) tartályokat a laboratóriumi hulladékok egyszeri használatára és könnyű megsemmisítésére. A szivárgásmentes 70 mm-es HDPE sapka vegyszerálló EPDM tömítést tartalmaz. Az ergonómikus HDPE tartály nagy felső fogantyúval rendelkezik a teljes kézfogás érdekében, és kiváló kémiai kompatibilitást biztosít az agresszív oldószerekkel szemben.

Jellemzők:

  • Az UN/DOT által jóváhagyott tartály biztosítja a veszélyes folyadékok biztonságos szállítását
  • Megfelel az ENSZ 3H1 szabványainak
  • Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) konstrukció a kiváló kémiai kompatibilitás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellSapka méreteKapacitásMéretÁr
JUSTRITE 12836 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 x 1/16 hüvelykes méret | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€460.27
JUSTRITE 12837 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 x 1/16 hüvelykes méret | CD8DKR 12837---€493.62
JUSTRITE 12838 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 x 1/8 hüvelykes méret | CD8DKT 12838---€544.67
JUSTRITE 12839 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 x 1/8 hüvelykes méret | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€493.62
JUSTRITE 12840 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 port | CD8DKV 12840---€497.53
JUSTRITE 12841 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 port | CD8DKW 12841---€510.33
JUSTRITE 12842 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 7 port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€476.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm sapk
€86.47 /Mértékegység