JUSTRITE 12912 Carboy, HDPE, 40L, 120 mm-es sapka | CD8DNW

JUSTRITE 12912 Carboy, Hdpe, 40L, 120 mm sapk

Raktáron
Tétel: CD8DNW Típus: 12912

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€381.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallon
Sapka mérete120mm
Kapacitás10.6 gal.
Magasság30.4 "
Hossz17.1 "
AnyagHDPE
Szélesség9.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termék részletek:

Rendkívül tartós VI. osztályú, FDA minőségű, nagy sűrűségű polietilén gyantából készültek, ezek a karbamidok kiváló vegyszerállóságot mutatnak, és ideálisak különféle oldószerekhez, pufferekhez, reagensekhez, porokhoz és szilárd anyagokhoz. Az ergonomikus kialakítás nagy fogantyúkkal és öntött markolattal ellátott alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű emelést és kiöntést. 83 mm-es és 120 mm-es méretben kapható, a mellékelt polipropilén kupak platinára kötött szilikon tömítéssel szoros, kiömlésmentes tömítést biztosít. A nagyobb, 120 mm-es nyakméret lehetővé teszi, hogy benyúljon a tartályba a gyors és egyszerű tisztítás érdekében. A carboys kompatibilis a cserélhető kupakkal és adapterekkel. Válasszon az adapterek széles skálájából öntött vagy gyorscsatlakozós tömlőszár konfigurációkkal a felső csatlakozási rugalmasság érdekében.

Jellemzők:

  • Kiváló kémiai kompatibilitás oldószerek, pufferek, reagensek és porok tárolására és adagolására
  • A cserélhető kupakok és adapterek maximális csatlakozási rugalmasságot biztosítanak
  • A négyszögletes ergonomikus kialakítás értékes helyet takarít meg a padban
  • Anyag-, térfogat- és metrikus érettségi jelek a carboys-ra nyomtatva
  • USP Class VI, FDA minőségű anyagokból készült

Termékváltozatok

TermékekModellSapka méreteKapacitásMéretÁr
JUSTRITE 12836 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 x 1/16 hüvelykes méret | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€460.27
JUSTRITE 12837 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 x 1/16 hüvelykes méret | CD8DKR 12837---€493.62
JUSTRITE 12838 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 x 1/8 hüvelykes méret | CD8DKT 12838---€544.67
JUSTRITE 12839 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 x 1/8 hüvelykes méret | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€493.62
JUSTRITE 12840 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 port | CD8DKV 12840---€497.53
JUSTRITE 12841 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 port | CD8DKW 12841---€510.33
JUSTRITE 12842 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 7 port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€476.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12912 Carboy, Hdpe, 40L, 120 mm sapk
€381.66 /Mértékegység