Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12904 csapos szerelvény, 1-1/8 hüvelykes menet, 1/2 hüvelykes agy | CD8DNM

JUSTRITE 12904 Csavarszerelvény, 1-1/8 hüvelykes menet, 1/2 hüvelykes agy

Raktáron
Tétel: CD8DNM Típus: 12904
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
€42.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
Magasság2.7 "
Anyagpolipropilén
Dia kívül.1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országMX

Termék részletek:

Ezek a sokoldalú szerelvények, amelyek kompatibilisek a karboyok csapmeneteivel, további fenékcsatlakozást és csővezeték-flexibilitást biztosítanak a tartályok számára, különféle méretű csőátmérőkhöz alkalmazkodva. A polipropilén szerelvények autoklávozhatók 15 PSI nyomáson és 250 ?F (121 ºC) hőmérsékleten 20 percig.

Jellemzők:

  • A sokoldalú szerelvények alsó tömlőcsatlakozási lehetőségeket biztosítanak a carboyok számára
  • Különböző méretű csőátmérőkhöz használható

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 12902 csapos szerelvény, 1-1/8 hüvelykes menet, 1/4 hüvelykes agy | CD8DNK 129022.3 "1.5 "€42.46
JUSTRITE 12903 csapos szerelvény, 1-1/8 hüvelykes menet, 3/8 hüvelykes agy | CD8DNL 129032.5 "1.5 "€42.46
JUSTRITE 12905 csapos szerelvény, 1-1/8 hüvelykes menet, 3/4 hüvelykes agy | CD8DNN 129053.1 "1.5 "€42.46
JUSTRITE 12906 csapos szerelvény, 1-1/8 hüvelykes menet, 3/4 hüvelykes szaniter csatlakozó | CD8DNP 129062.1 "1.5 "€42.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12904 Csavarszerelvény, 1-1/8 hüvelykes menet, 1/2 hüvelykes agy
€42.46 /Mértékegység