Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12877 adapter, 120 mm, zárt | CD8DMJ

JUSTRITE 12877 Adapter, 120 mm, zárt

Raktáron
Tétel: CD8DMJ Típus: 12877
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
€52.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
Sapka mérete120mm
Magasság2.1 "
Anyagpolipropilén
Dia kívül.4.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országMX

Termék részletek:

Szivárgásmentes, PP sapkák és cserélhető kupakadapterek a felső csatlakozási konfigurációk széles skáláját kínálják. Mindegyik kupak kompatibilis több adapterrel, amelyek lehetővé teszik a karboy felső csatlakozások módosítását és konfigurálását az alkalmazás követelményei szerint. A kupakokat egymásra rakhatónak tervezték, nagy markolatokkal, amelyek lehetővé teszik a könnyű nyitást és meghúzást, valamint platinára kötött szilikon tömítéseket tartalmaznak. Az adapterek gyorscsatlakozós tömlőszárral kaphatók, beleértve a két-, három- vagy négynyílás-kombinációt, valamint a beöntött tömlőrúd opciók, amelyek további rugalmasságot biztosítanak a felső csatlakozásnál.

Jellemzők:

  • Gyorscsatlakozós kupakadapterek a gyors és egyszerű portcseréhez
  • A kétrészes nyitott kupak és az adapter kialakítása megakadályozza a cső elcsavaródását nyitáskor
  • A polipropilén (PP) kupakok és adapterek autoklávozhatók

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretSapka méreteMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 12863 adapter, 53 Mm, zárt | CD8DLV 12863--1"3.2 "€58.70
JUSTRITE 12864 Adapter, 53 mm, 2 x 1/8 hüvelykes méret, forma a kerékagyban | CD8DLW 12864--1.9 "3.2 "€73.64
JUSTRITE 12865 Adapter, 53 mm, 2 x 1/4 hüvelykes méret, forma a kerékagyban | CD8DLX 12865--1.9 "3.2 "€73.64
JUSTRITE 12866 Adapter, 53 mm, 2 x 5/16 hüvelykes méret, forma a kerékagyban | CD8DLY 12866--1"3.2 "€73.64
JUSTRITE 12868 Adapter, 83 mm, Zárt, Átlátszó | CD8DLZ 12868-83mm1"3.2 "€71.47
JUSTRITE 12875 Adapter, 83 mm, 2 x 1/4 hüvelykes méret, forma a kerékagyban | CD8DMG 128751 / 4 "83mm1.9 "3.2 "€97.85
JUSTRITE 12876 Adapter, 83 mm, 2 x 1/2 hüvelykes méret, forma a kerékagyban | CD8DMH 128761 / 2 "83mm1.9 "3.2 "€97.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12877 Adapter, 120 mm, zárt
€52.32 /Mértékegység