JUSTRITE 12751 hulladékgyűjtő kanna, 2 gallon, fehér, polietilén | AB4LFL JCN12751WH

JUSTRITE 12751 Hulladékgyűjtő kanna, 2 gallon, fehér, polietilén

Raktáron
Tétel: AB4LFL Típus: 12751Kereszthivatkozás: JCN12751WH

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€526.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági ártalmatlanítás
Kapacitás2 gal.
színekfehér
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete3.65 "
SzerelőanyagRozsdamentes acél
Magasság14.75 "
Anyagpolietilén
Dia kívül.12 "
Öntési lyuk mérete3.65 "
HasználtGyúlékony és korozív anyagok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6225
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód39233090900
Származási országUS

Termék részletek:

A nagy sűrűségű polietilén (HDPE) hulladékgyűjtő kannák kiváló vegyszerállóságot és szivárgás elleni védelmet biztosítanak. Rugós tömített kupak, normál esetben zárva, automatikusan szellőzik 3 és 5 psi (0.2 és 0.35 bar) között. A rozsdamentes acél fogantyú és a reteszelő-reteszelő rendszerrel ellátott vasalat a kupakot nyitott helyzetben tartja a könnyű feltöltéshez és kiöntéshez. A nagy szájnyílás beépített rozsdamentes acél lángfogóval rendelkezik, amely megvédi a külső gyulladástól. A tartályba ágyazott áramvezető, szabadalmaztatott szénbetét megfelelő földelést tesz lehetővé. A széles bázisú kialakítás stabilitást biztosít, és ellenáll a véletlen felborulásnak.

Jellemzők:

  • Kiváló vegyszerállóság és szivárgásvédelem
  • Rugós tömített kupak automatikusan szellőzik
  • Rozsdamentes lángfogó
  • A kialakítás ellenáll a véletlen felborulásnak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságLyuk méretSzerelőanyagÁr
JUSTRITE 12772 hulladékgyűjtő kanna, 5 gallon, polietilén, fehér | AA4ZUV 13M371 127725 gal.20 "-Rozsdamentes acél€1,067.79
JUSTRITE 12754 hulladékgyűjtő kanna, 5 gallon, fehér, polietilén | AB4LFM JCN12754WH 127545 gal.20 "-Rozsdamentes acél€556.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12751 Hulladékgyűjtő kanna, 2 gallon, fehér, polietilén
€526.41 /Mértékegység