JUSTRITE 12009 Palackkabát, 1 gallon, polietilén | AB4LFJ 1YNJ4

JUSTRITE 12009 palackkabát, 1 gallon, polietilén

Raktáron
Tétel: AB4LFJ Típus: 12009Kereszthivatkozás: 1YNJ4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€88.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalackkabát
Kapacitás1 gal.
színekfehér
Magasság14 "
Anyagpolietilén
Dia kívül.6"
Raklap mennyisége72

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3924104000
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite egyedi palackkabátja a polietilén biztonsági köpeny további védelmet nyújt az üveg vegyszeres palackok körül. A laboratóriumi palackok a kabát alsó felébe illeszkednek, és a fedél biztonságosan csavarodik a biztonságos kiöntés érdekében. Az áttetsző szín segít a folyadékszint észlelésében. A kabát lengéscsillapítóként működik, minimálisra csökkenti az ütések vagy esések miatti törést és kiömlést.

Jellemzők:

  • Biztonsági kabát az üvegpalackok körül
  • Biztonságos öntést tesz lehetővé
  • Minimalizálja a törést és a kiömlést

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12009 palackkabát, 1 gallon, polietilén
€88.89 /Mértékegység