JUSTRITE 10905 leeresztő kanna, 5 gallon, bevonatos acél tölcsér, piros | AD2NWG 3TAZ1

JUSTRITE 10905 leeresztő kanna, 5 gallon, bevonatos acél tölcsér, piros

Raktáron
Tétel: AD2NWG Típus: 10905Kereszthivatkozás: 3TAZ1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€346.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain Can
Kapacitás5 gal.
színekPiros
Magasság16.75 "
AnyagAcél
Dia kívül.11.625 "
Raklap mennyisége48
HasználtGyúlékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.456
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

Egyszerűen és biztonságosan gyűjtse össze az elhasznált oldószereket az alkatrészmosó berendezésekből a Justrite leeresztő kannával. A széles szájú tölcsér kiömlés és rendetlenség nélkül felfogja a vízelvezetést. A kivehető tölcsér bevonatú acél. A beépített lángzár megóvja a tüzet a tartalomtól. A 3/4"-es menetes dugó lehetővé teszi a hulladékfolyadékok biztonságos elhelyezését a lefolyódobozból egy állandó tartályba. Az opcionális lefolyótartály fedele a tölcsér tetejére illeszkedik, hogy távol tartsa a szennyeződéseket.

Jellemzők:

  • A használt oldószerek egyszerű összegyűjtése
  • A széles szájú tölcsér felfogja a vízelvezetést
  • Beépített lángfogó

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságDia kívül.AnyagÁr
JUSTRITE 10903 leeresztő kanna, 3 gallon, bevonatos acél tölcsér, piros | AD2NWF 3TAY9 109033 gal.12.25 "11.625 "Acél€351.38
JUSTRITE 10906 leeresztő kanna, 5 gallon, bevonatos acél tölcsér, sárga | CD8CDA JCN10906YL 109065 gal.16.75 "11.625 "Acél€252.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 10905 leeresztő kanna, 5 gallon, bevonatos acél tölcsér, piros
€346.14 /Mértékegység