Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 305A3 akasztható és kötegelő rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó | AE8XMU 6GDL5

AKRO-MILS 305A3 akasztható és egymásra rakható rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE8XMU Modell: 305A3Kereszthivatkozás: 6GDL5
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
€20.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekSzűrő kikapcsolása
Belső magasság2 5 / 8 "
Belső hossza6 1 / 4 "
Belső szélesség3 1 / 8 "
Terhelhetőség10 font
AnyagPolikarbonát
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Rövid elválasztó nyílások száma2
Külső magasság3 1 / 4 "
Külső hossz7 3 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)21.27
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességBelső magasságBelső hosszaBelső szélességTerhelhetőségRövid elválasztó nyílások számaKülső magasságKülső hosszÁr
AKRO-MILS 305A1 akasztható és kötegelő rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó | AE8XMR 6GDL3 305A14 1 / 8 "2 5 / 8 "4 1 / 4 "3 1 / 8 "10 font13 1 / 4 "5 3 / 8 "€18.44
AKRO-MILS 305A5 akasztható és egymásra rakható rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó | AE8XMW 6GDL7 305A54 1 / 8 "2 5 / 8 "9 1 / 4 "3 1 / 8 "15 font33 1 / 4 "10 7 / 8 "€25.49
AKRO-MILS 305B1 akasztható és egymásra rakható láda, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó | AE8XMY 6GDL9 305B15 1 / 2 "4 47 / 64 "9 47 / 64 "4 1 / 4 "25 font35 1 / 4 "10 7 / 8 "€43.18

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 305A3 akasztható és egymásra rakható rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó
€20.85 /Mértékegység