JUSTRITE 09504 olajos hulladékgyűjtő kanna, lábbal működtethető, 53 literes, 408 mm átmérőjű, 514 mm hosszú | AC3EUL JCN09504SI, 9504

JUSTRITE 09504 olajos szemétdoboz, lábbal működtethető, 53 literes, 408 mm átmérőjű, 514 mm hosszú

Raktáron
Tétel: AC3EUL Típus: 09504Kereszthivatkozás: JCN09504SI, 9504

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€271.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajos hulladék
BázisEmelkedett
Kapacitás14 gal.
színekEzüst
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaLengő fogantyú
Magasság20.25 "
Fedél típusaÖnzáró
AnyagAcél
Dia kívül.16.063 "
Series ofSoundGard
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 09104 olajos hulladékgyűjtő kanna, lábbal működtethető, 22.7 l, 302 mm átmérő, 403 mm hosszú | AC3EUJ JCN09104SI, 9104 091046 gal.15.875 "11.875 "€250.28
JUSTRITE 09304 olajos hulladékgyűjtő kanna, lábbal működtethető, 37.85 l, 354 mm átmérő, 464 mm hosszú | AC3EUK JCN09304SI, 9304 0930410 gal.18.25 "13.938 "€277.17
JUSTRITE 09704 olajos hulladékgyűjtő kanna, lábbal működtethető, 79.5 l, 467 mm átmérő, 595 mm hosszú | AC3EUM JCN09704SI, 9704 0970421 gal.23.438 "18.375 "€410.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 09504 olajos szemétdoboz, lábbal működtethető, 53 literes, 408 mm átmérőjű, 514 mm hosszú
€271.09 /Mértékegység