Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD UST-215 cserekábel-eltávolító penge Rg59/6 Utp-hez | AD3NBD 40J769

JONARD UST-215 cserekábel-eltávolító penge Rg59/6 Utp

Raktáron
Tétel: AD3NBD Modell: UST-215Kereszthivatkozás: 40J769

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélhető kábeltávolító penge
AnyagMűanyag és acél
Teljes hossz1 / 2 "
típusPatron

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8203100000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JONARD UST-220 cserekábel csupaszító penge | CJ3DLC 22KY32 UST-220€24.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD UST-215 cserekábel-eltávolító penge Rg59/6 Utp
€22.36 /Mértékegység