Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD UC-864 racsnis krimpelő 28-22 Awg 7-1/4 hüvelyk hossz | AD3NBC 40J768

JONARD UC-864 racsnis krimpelő 28-22 Awg 7-1/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD3NBC Modell: UC-864Kereszthivatkozás: 40J768

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris krimpelő eszköz
ÁllíthatóKézikönyv
Kapacitás28 - 22 AWG
CutsIgen
Fogantyú típusaergonomikus
Teljes hossz7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8203206030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csíkok (igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD UC-864 racsnis krimpelő 28-22 Awg 7-1/4 hüvelyk hosszúság
€63.48 /Mértékegység