Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD TWS-38/10 Socket 3/8 Inch 6 Point Metric Pk10 | AG4UZK 34RR15

JONARD TWS-38/10 Socket 3/8 Inch 6 Point Metric Pk10

Raktáron
Tétel: AG4UZK Model: TWS-38/10Kereszthivatkozás: 34RR15

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaFoglalat
befejezCsiszolt
AnyagKróm-vanádium
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz9 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret3 / 8 "
Dugasz mélysége1 / 2 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2498
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)1.47
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8203206030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD TWS-38/10 Socket 3/8 Inch 6 Point Metric Pk10
€64.60 /Mértékegység