Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD TSPF-125 kábelcsupaszító platform 1 hüvelykes | AD6VGA 4AVK5

JONARD TSPF-125 Cable Stripper Platform 1 In

Raktáron
Tétel: AD6VGA Model: TSPF-125Kereszthivatkozás: 4AVK5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€550.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsupaszító platform
FunkciókCsak szalag
SzigeteltNem
Teljes hossz1"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JONARD TSPE-125 kábelcsupaszító platform 1 hüvelykes | AD6VFZ 4AVK4 TSPE-125€528.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD TSPF-125 Cable Stripper Platform 1 In
€550.94 /Mértékegység