Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD JIC-453 fogó süllyesztett vágás 4-1/2 hüvelykes türkiz | AA2GGC 10G945

JONARD JIC-453 fogó süllyesztett vágás, 4-1/2 hüvelyk türkiz

Raktáron
Tétel: AA2GGC Modell: JIC-453Kereszthivatkozás: 10G945
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
€32.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélig süllyesztett fogó
vágásSemi Flush
Vágási kapacitás / anyagÖblítse le és vágja le
Kezelje a színtTürkiz
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza5 / 8 "
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1 / 4 "
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz4.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 4 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8203206030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD JIC-453 fogó süllyesztett vágás, 4-1/2 hüvelyk türkiz
€32.63 /Mértékegység