Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD DIAGB5 Diagonal Cutter 5-1/16 Inch Length 3/4 Inch Length | AC3GBX 2TDJ8

JONARD DIAGB5 átlós vágó 5-1/16 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3GBX Modell: DIAGB5Kereszthivatkozás: 2TDJ8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiagonal General Use Pliers
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyagPuha réz
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 4 "
Pofaszélesség5 / 8 "
AnyagMagas széntartalmú acél
Max. Állkapocsnyitás1 / 2 "
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz5 1 / 16 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 32 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8203206030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD DIAGB5 átlós vágó 5-1/16 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk
€37.81 /Mértékegység