Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VG7243NT Globe Valve 2-utas No 1 Inch Fnpt | AD4HXY 41P865

JOHNSON CONTROLS VG7243NT Globe Valve 2-utas No 1 Inch Fnpt

Raktáron
Tétel: AD4HXY Típus: VG7243NTKereszthivatkozás: 41P865
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
€890.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaBronz
Térfogat-együttható11.6
ConfigurationNormálisan nyitva
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusa(F) NPT
Mélység2-5 / 16 "
Magasság5 31 / 32 "
Max. Vízhőmérséklet.338 fok F
Biztonságos gőznyomás100 psi
Biztonságos működő víznyomás308 psi
VágóanyagRozsdamentes acél
Szelep tervezés2-Way
Szélesség4.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás méreteKapcsolat típusaMélységMagasságSzelep tervezésSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS VG7243CT Globe Valve Kevesebb működtető, 1/2 hüvelykes csatlakozási méret, 2 utas, normál nyitva | AD4HXU 41P861 VG7243CT0.731 / 2 "FNPT1 5 / 8 "4 3 / 4 "2 módon3"€531.80
JOHNSON CONTROLS VG7243ET Globe Valve 2-utas No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXV 41P862 VG7243ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"€568.42
JOHNSON CONTROLS VG7243GT Globe Valve 2-utas No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXW 41P863 VG7243GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"€550.70
JOHNSON CONTROLS VG7243LT Globe Valve 2-utas No 3/4 Inch Fnpt | AD4HXX 41P864 VG7243LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "2-Way3 7 / 32 "€701.40
JOHNSON CONTROLS VG7243PT Globe Valve 2-utas No 1-1/4 Inch Fnpt | AD4HXZ 41P866 VG7243PT18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "2-Way4 23 / 32 "€1,004.72
JOHNSON CONTROLS VG7243RT Globe Valve 2-utas No 1-1/2 Inch Fnpt | AD4HYA 41P868 VG7243RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "2-Way5.125 "€1,376.51
JOHNSON CONTROLS VG7243ST Globe Valve 2-utas No 2 Inch Fnpt | AD4HYC 41P870 VG7243ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "2-Way5 29 / 32 "€1,600.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7243NT Globe Valve 2-utas No 1 Inch Fnpt
€890.81 /Mértékegység