Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 mágnesszelep légszelep 3 utas 24v | AA4VGN 13F615

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 mágnesszelep 3 utas 24v

Raktáron
Tétel: AA4VGN Modell: V11HGA-100Kereszthivatkozás: 13F615
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
€615.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep szelep
Légi csatlakozások1 / 4 "Barb
levegő fogyasztás1.5 cfm
Mélység1.5 "
Magasság3.25 "
Max. Levegő nyomás30 psi
Normálisan nyitott / normálisan zártNormálisan nyitott / normálisan zárt
Hőmérséklet Vezérlési tartomány32 fok és 104 fok F között
Feszültség24 VDC
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Légnyomás szabályozása (0-25 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellÜgynökségi megfelelésFeszültségÁr
JOHNSON CONTROLS V11HFA-100 mágnesszelep légszelep 3-utas 277VAC 0-25 psi | AG9JRG 20RG21 V11HFA-100UL277 VAC€616.16
JOHNSON CONTROLS V-2410-1 mágnesszelep légszelep 3-utas 24VAC 0-30 psi | AG9JRH 20RG23 V-2410-1UL és CSA24 VAC€923.28
JOHNSON CONTROLS V11HAA-115 mágnesszelep légszelep, alaphelyzetben nyitott/zárt, 0–25 psi, 1/4 hüvelykes horog | CJ3LZE 38Y198 V11HAA-115--€589.10
JOHNSON CONTROLS V11HDA-100 mágnesszelep légszelep, alaphelyzetben nyitott/zárt, 0–25 psi, 1/4 hüvelykes szár | CJ3LZF 38Y202 V11HDA-100--€556.33
JOHNSON CONTROLS V11HBA-100 mágnesszelep légszelep, alaphelyzetben nyitott/zárt, 0–25 psi, 1/4 hüvelykes horog | CJ3LZG 38Y199 V11HBA-100--€605.88
JOHNSON CONTROLS V11HAA-100 mágnesszelep légszelep, alaphelyzetben nyitott/zárt, 0–25 psi, 1/4 hüvelykes horog | CJ3LZH 38Y197 V11HAA-100--€585.35
JOHNSON CONTROLS V-2410-2 mágnesszelep, alaphelyzetben nyitott/zárt, 0–25 psi, 1/8 hüvelykes NPT AC | CJ3LZJ 38Y204 V-2410-2--€832.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 mágnesszelep 3 utas 24v
€615.31 /Mértékegység