Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 levegőkapcsoló szelep, 3-utas 15-19 psi | AG9JRJ 20RG24

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 3-utas légkapcsoló szelep 15–19 psi

Raktáron
Tétel: AG9JRJ Modell: V-6137-1Kereszthivatkozás: 20RG24
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
€831.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkapcsoló szelep
Légi csatlakozások1 / 4 "Barb
Mélység3"
Magasság3"
Max. Levegő nyomás25 psi
Normálisan nyitott / normálisan zártNormálisan nyitott / normálisan zárt
Hőmérséklet Vezérlési tartomány40 fok és 125 fok F között
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezérlő légnyomás: 15-19 psi

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JOHNSON CONTROLS V-6135-2 levegőkapcsoló szelep, alaphelyzetben nyitott/zárt, 11–15 psi, 1/4 hüvelykes horog | CH9PDK 38Y207 V-6135-2€903.20
JOHNSON CONTROLS V-6135-1 levegőkapcsoló szelep, alaphelyzetben nyitott/zárt, 2–4 psi, 1/4 hüvelykes horog | CH9PDL 38Y206 V-6135-1€886.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 3-utas légkapcsoló szelep 15–19 psi
€831.94 /Mértékegység