Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS TE-6000-100 hőmérséklet-érzékelő 2-1/2 hüvelyk hosszúság | AC6XFP 36P611

JOHNSON CONTROLS TE-6000-100 hőmérséklet-érzékelő 2-1 / 2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC6XFP Modell: TE-6000-100Kereszthivatkozás: 36P611
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
€123.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet Szenzor
színekSzürke
Átmérő1 / 4 "
Hossz2.5 "
MegjegyzésekEllenállási tűrés +/- 0.1%
Érzékelő típus1k ohm nikkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9025198080
Származási országMX

Termék részletek:

    • Névleges érzékelő ohm @ 75F (1k)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTételHosszSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS TE-6001-1 hőmérséklet-érzékelő csőrögzítő lemez | AC6XFQ 36P612 TE-6001-18"2"Hőmérséklet-érzékelő csatornacsatorna-4"€63.59
JOHNSON CONTROLS TE-6001-2 hőmérséklet-érzékelő, külső levegőház | AC6XFR 36P613 TE-6001-22"5"Hőmérséklet-érzékelő a légházon kívül-2"€79.48
JOHNSON CONTROLS TE-6001-3 hőmérséklet-érzékelő kútba szerelőkészlet | AC6XFT 36P614 TE-6001-32"2"Hőmérséklet-érzékelő kút szerelő készlet-4"€101.14
JOHNSON CONTROLS TE-6001-4 hőmérséklet-érzékelő falra szerelhető lemez | AC6XFU 36P615 TE-6001-42"2"Hőmérséklet-érzékelő fali tartólemez-3"€61.30
JOHNSON CONTROLS TE-6300-603 hőmérséklet-érzékelő 36 hüvelykes | AC6XFV 36P617 TE-6300-603-3"Hőmérséklet Szenzor36 "-€99.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-6000-100 hőmérséklet-érzékelő 2-1 / 2 hüvelyk hosszúság
€123.35 /Mértékegység