Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS J647-605 fordított flare szerelvény 1/2 in | AD4HAA 41P311

JOHNSON CONTROLS J647-605 fordított peremes szerelvény 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4HAA Modell: J647-605Kereszthivatkozás: 41P311

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFordított peremszerelvény
Mélység1-15 / 16 "
Magasság1 / 2 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200035
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS J647-602 fordított flare szerelvény 1/2 in | AD4GZX 41P308 J647-6021-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€32.46
JOHNSON CONTROLS J647-603 fordított flare szerelvény 1/2 in | AD4GZY 41P309 J647-6033"1 / 2 "1 / 2 "€65.96
JOHNSON CONTROLS J647-604 fordított flare szerelvény 3/4 in | AD4GZZ 41P310 J647-6041-27 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "€42.85
JOHNSON CONTROLS J647-606 Fordított flare szerelvény 1 in | AD4HAB 41P312 J647-6062-3 / 8 "1"1"€61.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS J647-605 fordított peremes szerelvény 1/2 hüvelyk
€98.72 /Mértékegység