Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS C450CPW-100C digitális vezérlőmodul 24–240 VAC | AG9MMA 20XJ50

JOHNSON CONTROLS C450CPW-100C digitális vezérlő modul 24–240 VAC között

Raktáron
Tétel: AG9MMA Modell: C450CPW-100CKereszthivatkozás: 20XJ50

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€379.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtésszabályozás
Ügynökségi megfelelésUL, FCC, IC, CE, C-Tick
Vezérlési tartomány-40 foktól 150 fokig
Mélység2.375
Teljes terhelésű erősítők16
Magasság5
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Váltás művelet1 emelkedéskor nyit, 1 emelkedéskor bezár
típusFűtés / hűtés / nyomás / páratartalom
Feszültség20-30 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JOHNSON CONTROLS C450RBN-3C digitális vezérlőmodul 24–240 VAC | AG9MMB 20XJ51 C450RBN-3C€542.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS C450CPW-100C digitális vezérlő modul 24–240 VAC között
€379.21 /Mértékegység