JOHNS MANVILLE 17745 Légcsatorna szigetelés 2 hüvelyk x 24 hüvelyk x 48 hüvelyk | AF2ZLR 6ZKL6

JOHNS MANVILLE 17745 Légcsatorna szigetelés 2 hüvelyk x 24 hüvelyk x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2ZLR Típus: 17745Kereszthivatkozás: 6ZKL6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€119.95 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna szigetelés
Kb. "R" érték9.1
Kb. „R” faktor9.1
színekfehér
Sűrűség6 lbs.
Kabát anyagMinden Service Jacket
Hossz48 "
AnyagÜveggyapot
Temp. Hatótávolság-32 - 450 F fedetlen oldal, -32 - 150 F arccal oldalt
Vastagság2"
típusBizottság
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8825
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)123.95
Hajószélesség (cm)61.98
HS-kód7019391000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorszínekSűrűségKabát anyagVastagságÁr
JOHNS MANVILLE 17615 Légcsatorna szigetelés 1 hüvelyk x 24 hüvelyk x 48 hüvelyk | AF2ZLE 6ZKK5 176154.3Ezüst3 lbs.Fólia Scrim Kraft1"€48.47
JOHNS MANVILLE 17635 Légcsatorna szigetelés 1-1/2 hüvelyk x 24 hüvelyk x 48 hüvelyk | AF2ZLF 6ZKK6 176356.5Ezüst3 lbs.Fólia Scrim Kraft1.5 "€62.39
JOHNS MANVILLE 17650 Légcsatorna szigetelés 2 hüvelyk x 24 hüvelyk x 48 hüvelyk | AF2ZLG 6ZKK7 176508.7Ezüst3 lbs.Fólia Scrim Kraft2"€72.26
JOHNS MANVILLE 17585 Légcsatorna szigetelés 1 hüvelyk x 24 hüvelyk x 48 hüvelyk | AF2ZLH 6ZKK8 175854.3fehér3 lbs.Minden Service Jacket1"€56.14
JOHNS MANVILLE 17590 Légcsatorna szigetelés 1-1/2 hüvelyk x 24 hüvelyk x 48 hüvelyk | AF2ZLJ 6ZKK9 175906.5fehér3 lbs.Minden Service Jacket1.5 "€66.27
JOHNS MANVILLE 17595 Légcsatorna szigetelés 2 hüvelyk x 24 hüvelyk x 48 hüvelyk | AF2ZLK 6ZKL0 175958.7fehér3 lbs.Minden Service Jacket2"€80.28
JOHNS MANVILLE 17750 Légcsatorna szigetelés 1 hüvelyk x 24 hüvelyk x 48 hüvelyk | AF2ZLL 6ZKL1 177504.5Ezüst6 lbs.Fólia Scrim Kraft1"€66.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNS MANVILLE 17745 Légcsatorna szigetelés 2 hüvelyk x 24 hüvelyk x 48 hüvelyk
€119.95 /Mértékegység