JOBOX 650990D hegesztődoboz, 30 x 16 x 12 hüvelyk, barna, acél | AF2WBK 6YG34

JOBOX 650990D hegesztődoboz, 30 x 16 x 12 hüvelyk, barna, acél

Raktáron
Tétel: AF2WBK Modell: 650990DKereszthivatkozás: 6YG34

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€401.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi hegesztő doboz
színekbarna
befejezPorbevonat
GázsokkNem
Nyomtáv16 ga.
Fogantyú típusaOldalsó behajtás
Magasság12 "
Hossz30 "
Fedél típusaCsuklós
ZárórendszerLakat Hasp
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás3.3 köb. ft.
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 650990D hegesztődoboz hegesztőkészletek, tömlők, sisakok és védőruházat tárolására alkalmas fémmegmunkálási és gyártási alkalmazásokhoz. Ez a tárolódoboz a helyszínen szállítható. JOBOX munkahelyi ládák különféle apró alkatrészek és berendezések tárolására is használható.

Jellemzők:

  • Rögzített és hegesztett zsanérokkal rendelkezik a betörés és az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében.
  • Acélszerkezettel és porszórt bevonattal rendelkezik, hogy teljes védelmet nyújtson az erősen koptató környezettel szemben.
  • Hegesztett sarokbetétekkel rendelkezik, amelyek támogatják a terhelést azáltal, hogy elosztják a súlyt a tárolódoboz alján.
  • Széles emelőfogantyúkkal rendelkezik a teljes hordozhatóság érdekében.
  • Beépített kivágással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lecsukja a fedelet, miközben áthalad a tömlőn a kivágáson.
  • Ez a hegesztődoboz kompakt és hordozható kialakítással rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a JOBOX 650990D hegesztődoboz zárható?

V. Igen, ennek a hegesztődoboznak van egy zárópántja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lakatot szereljen rá.

K. Ez a JOBOX 650990D hegesztődoboz egymásra rakható?

V. Ez a hegesztődoboz nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a doboz egymásra rakhatóságát.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 650990D hegesztődoboz, 30 x 16 x 12 hüvelyk, barna, acél
€401.53 /Mértékegység