JOBOX 572000 Felső oldali teherautó doboz, 72 x 15 x 17 hüvelyk méretű, fényes, alumínium | AD9LXF 4TKF8

JOBOX 572000 felső teherautó doboz, 72 x 15 x 17 hüvelyk méretű, fényes, alumínium

Tétel: AD9LXF Típus: 572000Kereszthivatkozás: 4TKF8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,506.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA Pside Truck Boxhoz
színekFényes
befejezTiszta kabát
GázsokkNem
Nyomtáv16 ga.
Fogantyú stílusForgó T-fogantyú
Magasság17 "
Retesz mechanizmusForgó T-fogantyú
Hossz72 "
Fedél stílusDupla fedél
Fedél típusaÁllítható
ZárórendszerKulcsos
AnyagAlumínium
Felszerelési stílusCsavaroz
CsomagolásDobozban
Tárolási kapacitás10.6 köb. ft.
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.95
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8708295060
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 572000 felső oldali teherautó doboz kényelmes hozzáférést és kiváló biztonságot kínál. Az egység az oldalfalak tetejére rögzíthető, így a teherautó ágya szabadon marad a nehéz és terjedelmes rakomány számára. Nagy teherbírású alumíniumból készült, és tartálya hosszú távú tartósságot biztosít, elegendő tárhelyet biztosítva hosszabb méretű szerszámok tárolására.

Jellemzők:

  • Megerősített esőcsatornával rendelkezik az ajtóban, amely megakadályozza a szivárgást vagy a nedvesség felhalmozódását.
  • Rozsdamentes acél, forgó t-fogantyúkkal rendelkezik, amelyek szorosan hozzáhúzzák az ajtót a tömítéshez.
  • Ez az egység bevonatos repülőgép kábelekkel van felszerelve, amelyek 180 fokban kinyitják az ajtót a tartalom teljes hozzáférhetősége érdekében.
  • Az ajtót 360 fokos tömítéssel ellátott időjárásálló szalagokkal, amelyek megakadályozzák a nedvesség behatolását, és erős zsanérokkal a fokozott biztonság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságAnyagszínekbefejezÁr
JOBOX 573000 Felső oldali teherautó doboz, 88 x 15 x 17 hüvelyk méretű, fényes, alumínium | AD9LXE 4TKF7 57300088 "15 "17 "AlumíniumFényesTiszta kabát€1,289.01
ajánlatkérés
JOBOX 570000 felső teherautó doboz, 44 x 15 x 17 hüvelyk, fényes, alumínium | CM9GCP 57000044 "15 "17 "AlumíniumFényesTiszta kabát-
ajánlatkérés
JOBOX 570002 felső teherautó doboz, 44 x 15 x 17 hüvelyk, fekete, alumínium | CM9GCQ 57000244 "15 "17 "AlumíniumFeketePorbevonat-
ajánlatkérés
JOBOX 571000D felső teherautó doboz, 65 x 15 x 17 hüvelyk, fényes, alumínium | CM9GCR 571000D65 "15 "17 "AlumíniumFényesTiszta kabát-
ajánlatkérés
JOBOX 571002D felső teherautó doboz, 65 x 15 x 17 hüvelyk, fekete, alumínium | CM9GCT 571002D65 "15 "17 "AlumíniumFeketePorbevonat-
ajánlatkérés
JOBOX 572002D felső teherautó doboz, 72 x 15 x 17 hüvelyk, fekete, alumínium | CM9GCU 572002D72 "15 "17 "AlumíniumFeketePorbevonat€1,458.81
ajánlatkérés
JOBOX 573002 felső teherautó doboz, 88 x 15 x 17 hüvelyk, fekete, alumínium | CM9GCV 57300288 "15 "17 "AlumíniumFeketePorbevonat€1,604.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 572000 felső teherautó doboz, 72 x 15 x 17 hüvelyk méretű, fényes, alumínium
€1,506.22 /Mértékegység