JOBOX 488000 folyadékszállító tartály, L-alakú, 85 gal., 46 x 31 x 26 hüvelyk méretű, fehér, acél | CM9GJR

JOBOX 488000 85 folyadékszállító tartály, L-alakú, 46 gal., 31 x 26 x XNUMX hüvelyk méretű, fehér, acél

Tétel: CM9GJR Típus: 488000
€1,251.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadéktranszfer tartály
Kapacitás85 gal.
színekfehér
befejezPorbevonat
Fogantyú stílusEmelőgyűrű
Magasság26 "
Hossz46 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
AlakAlacsony profilú L-alakú
Szélesség31 "

Termék részletek:

A JOBOX 488000 tartály alkalmas üzemanyagok, gázolaj és egyéb nagy kockázatú folyadékok szállítására a munkaterületre és onnan. L-alakú kialakítása egyszerű felszerelést tesz lehetővé a teherautó ágyain anélkül, hogy elzárná a teherautó kutakját, és elegendő alapterületet biztosít a terjedelmes rakomány tárolására. Az alacsony profilú egység fehér bevonatú acél testtel rendelkezik a nagyobb szilárdság és korrózióállóság érdekében.

Jellemzők:

  • Zárható, szellőzős kupakkal rendelkezik, amely megkönnyíti a feltöltést és megakadályozza a túlzott nyomásképződést.
  • Ez az egység belső terelőlemezekkel rendelkezik a nagyobb szilárdság érdekében, és megakadályozza a folyadékok túlzott kicsapódását szállítás közben.
  • Tartalmaz nagy teherbírású konzolokat, amelyek a tartályt a csomagtartóhoz rögzítik, és beépített emelőgyűrűket, amelyek segítik az üres tartály emelését és mozgatását.
  • Ez a modell biztonsági töltőkapacitással rendelkezik, amely elegendő helyet biztosít a folyadékok kitágulásához meleg időben.
  • Tartalmaz egy leeresztőcsavart a biztonságos vízelvezetés érdekében, valamint 2 hüvelykes NPT-vel megerősített dugót a szivattyú felszereléséhez a tartály mindkét oldalára.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságKapacitásszínekÁr
JOBOX 480000 folyadékszállító tartály, L-alakú, 100 gal., 54 x 31 x 26 hüvelyk méretű, fehér, acél | AB3BGK 1RD40 48000054 "31 "26 "100 gal.fehér€1,257.90
JOBOX 484000 folyadékszállító tartály, négyszögletes, 45.63 x 23.25 x 24 hüvelyk méretű, fehér, acél | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.fehér€1,303.80
JOBOX 485000 folyadékszállító tartály, négyzet alakú, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 hüvelyk méretű, fehér, acél | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.fehér€776.70
JOBOX 486000 folyadékszállító tartály, függőleges, 36 gal., 54 x 9 x 19 hüvelyk, méretű, fehér, acél | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.fehér€844.37
JOBOX 487000 folyadékszállító tartály, L-alakú, 88 gal., 54 x 31 x 25 hüvelyk, méretű, fehér, acél | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.fehér€1,183.60
JOBOX 480002 folyadékszállító tartály, L-alakú, 100 gal., 54 x 31 x 26 hüvelykes méret, fekete, acél | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Fekete€1,304.20
ajánlatkérés
JOBOX 482000 folyadékszállító tartály, L-alakú, 48 gal., 27 x 31 x 26 hüvelyk méretű, fehér, acél | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.fehér€809.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 488000 85 folyadékszállító tartály, L-alakú, 46 gal., 31 x 26 x XNUMX hüvelyk méretű, fehér, acél
€1,251.65 /Mértékegység