Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JJ KELLER 400-SC Munkajogi plakát Szövetségi / Állami SC SP 40Wx26 hüvelykes magasság | AH6QDJ 36EP28

JJ KELLER 400-SC munkajogi poszter, szövetségi/állami SC SP 40Wx26 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AH6QDJ Modell: 400-SCKereszthivatkozás: 36EP28

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkajogi poszter
Magasság26 "
Nyelvspanyol
AnyagLaminált papír
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • Megfelelési típus: szövetségi és állami munkajog
    • Előfizetés hossza: Nincs

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságNyelvSzélességÁr
JJ KELLER 300-AK Munkajogi plakát Szövetségi és Állami AK ENG 40Wx26 hüvelyk magasság | AH6PZG 36EN33 300-AK26 "Angol40 "€87.22
JJ KELLER 300-AL Munkajogi plakát Szövetségi és állami AL ENG 40Wx26 hüvelyk magasság | AH6PZH 36EN34 300-AL26 "Angol40 "€87.22
JJ KELLER 300-AR Munkajogi poszter Szövetségi és állami AR ENG 40Wx26 hüvelyk magasság | AH6PZJ 36EN35 300-AR26 "Angol40 "€87.22
JJ KELLER 300-AZ Munkajogi plakát Szövetségi és Állami AZ ENG 40Wx26 hüvelyk magasság | AH6PZK 36EN36 300-AZ26 "Angol40 "€87.22
JJ KELLER 300-CA Munkajogi plakát Szövetségi és Állami CA ENG 40Wx26 hüvelyk magasság | AH6PZL 36EN37 300-CA26 "Angol40 "€106.81
JJ KELLER 300-CT Munkajogi plakát Szövetségi és Állami CT ENG 40Wx26 hüvelyk magasság | AH6PZM 36EN38 300-CT26 "Angol40 "€87.22
JJ KELLER 300-CO munkajogi poszter Federal and Statete Colorado Span | AH6PZN 36EN39 300-CO26 "spanyol40 "€83.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JJ KELLER 400-SC munkajogi poszter, szövetségi/állami SC SP 40Wx26 hüvelykes magasság
€83.33 /Mértékegység