JET TOOLS JWDS-1632 Dobcsiszoló, 39 hüvelyk D, 22-1/2 hüvelyk W, 14 Amper AC | CD3AXE 53ZC48

JET TOOLS JWDS-1632 dobcsiszoló, 39 hüvelyk D, 22-1 / 2 hüvelyk W, 14 amperes váltakozó áram

Raktáron
Tétel: CD3AXE Típus: JWDS-1632Kereszthivatkozás: 53ZC48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,925.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobcsiszoló
AC erősítők14
Övasztal billentési szöge (fok)0
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)0
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)4
HP1.5 "
Hz60
Teljes mélység39
Teljes magasság25
Teljes szélesség22.5
Fázis1
Asztal anyagaAcél
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.9

Termék részletek:

A JET Tools JWDS-1632 dobcsiszoló nagy felületek, például fedélzetek, munkalapok és fapadlók szintezésére és simítására szolgál.

Jellemzők:

  • A JET Tools JWDS-1632 dobcsiszoló precíziósan megmunkált extrudált alumínium dobbal rendelkezik a tartósság és a magas hőmérsékletnek ellenálló képesség érdekében.
  • Ez a JET dobcsiszoló precíziósan lapított, megerősített acél szállítószalaggal rendelkezik a nagyobb stabilitás érdekében.
  • Az egység egyedi adagoló- és dobmotorokkal van felszerelve a csiszoló egyszerű független vezérléséhez.
  • Változtatható fordulatszám-szabályozó gombbal és be-/kikapcsolóval rendelkezik a működés hatékony vezérléséhez.
  • Ez az önhűtő dobcsiszoló a kézikeréken található mélységskálával van felszerelve a gyors visszaállítás és a mélységmérés érdekében.
  • A modell Sandsmart funkciója folyamatosan figyeli a motor terhelését a túlterhelés elkerülése érdekében.
  • Ezenkívül tükrözött porvédő kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a por és forgácsok felhalmozódását a munkadarabok között az optimalizált porgyűjtés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a JET JWDS-1632 dobcsiszoló optimális előtolási sebessége?

V. Legfeljebb 10 láb/perc.

K. Mennyi a porgyűjtési sebessége ennek a dobcsiszolónak?

A. 400 CFM.

K. A JET JWDS-1632 dobcsiszolóhoz tartozik porgyűjtő rendszer?

V. Igen, ez a dobcsiszoló 4 hüvelykes porcsatlakozóval rendelkezik a porgyűjtő rendszer csatlakoztatásához.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS JWDS-1632 dobcsiszoló, 39 hüvelyk D, 22-1 / 2 hüvelyk W, 14 amperes váltakozó áram
€2,925.36 /Mértékegység