JET TOOLS 414602 Tárcsás csiszoló 12 hüvelykes 1 1/2 LE 1960 ford./perc | AD2YTD 3WRP7

JET TOOLS 414602 Lemezcsiszoló 12 hüvelyk 1 1/2 Hp 1960 fordulat / perc

Raktáron
Tétel: AD2YTD Típus: 414602Kereszthivatkozás: 3WRP7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,698.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsiszoló
AC erősítők20/10
Dia lemez.12 "
Lemezsebesség (RPM)1960
Lemezasztal mérete (hüvelykben)12 x 16-3 / 8
Lemezasztal dönthető szöge (fok)20
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)45 Ki
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)3
HP1.5
Hz60
Teljes mélység19 "
Teljes magasság43 "
Teljes szélesség16 "
Fázis1
Asztal anyagaÖntöttvas
Asztali munkafelület12 x 16 3/8 hüvelyk
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.33
Hajó magassága (cm)127.76
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8460908080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.HPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 577010 J-4421-2 20 hüvelykes tárcsás csiszoló 3 fázis 220v | AD4QLU 42W967 57701020 "330 "53 "28 "3220€5,992.19
JET TOOLS 577011 J-4421-4 20 hüvelykes tárcsás csiszoló 3 fázis 440v | AD4QLV 42W968 57701120 "330 "53 "28 "3460€5,756.59
JET TOOLS 577842 Szalag- és tárcsacsiszoló | CR4ZME 56LZ26 577842-------€1,903.60
JET TOOLS IBGB-248VS szalag- és tárcsás csiszoló | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------€1,745.67
JET TOOLS 708599K szalag- és tárcsás csiszoló | CR4ZMG 36VE26 708599K-------€3,105.40
JET TOOLS 708596K szalag- és tárcsás csiszoló | CR4ZMH 45PD05 708596K-------€1,999.91
JET TOOLS J-4201K szalag- és tárcsás csiszoló | CR4ZMJ 399U45 J-4201K-------€2,550.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414602 Lemezcsiszoló 12 hüvelyk 1 1/2 Hp 1960 fordulat / perc
€2,698.23 /Mértékegység