JET TOOLS 577010 J-4421-2 20 hüvelykes tárcsás csiszoló 3 fázis 220v | AD4QLU 42W967

JET TOOLS 577010 J-4421-2 20 hüvelykes tárcsacsiszoló 3 fázisú 220v

Raktáron
Tétel: AD4QLU Típus: 577010Kereszthivatkozás: 42W967

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,992.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsiszoló
Dia lemez.20 "
Lemezsebesség (RPM)1725
Lemezasztal mérete (hüvelykben)27-1/2 X 10-1/2
Lemezasztal dönthető szöge (fok)30
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)45 Ki
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)1-1/2
HP3
Hz60
Teljes mélység30 "
Teljes magasság53 "
Teljes szélesség28 "
Fázis3
Asztal anyagaÖntöttvas
Asztali munkafelület27-1 / 2 X 10-1 / 2 In.
Feszültség220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 181.44
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)72.39
HS-kód8463900060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.HPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 414602 Tárcsás csiszoló 12 hüvelykes 1 1/2 LE 1960 ford./perc | AD2YTD 3WRP7 41460212 "1.519 "43 "16 "1115/230€2,698.23
JET TOOLS 577011 J-4421-4 20 hüvelykes tárcsás csiszoló 3 fázis 440v | AD4QLV 42W968 57701120 "330 "53 "28 "3460€5,756.59
JET TOOLS 577842 Szalag- és tárcsacsiszoló | CR4ZME 56LZ26 577842-------€1,903.60
JET TOOLS IBGB-248VS szalag- és tárcsás csiszoló | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------€1,745.67
JET TOOLS 708599K szalag- és tárcsás csiszoló | CR4ZMG 36VE26 708599K-------€3,105.40
JET TOOLS 708596K szalag- és tárcsás csiszoló | CR4ZMH 45PD05 708596K-------€1,999.91
JET TOOLS J-4201K szalag- és tárcsás csiszoló | CR4ZMJ 399U45 J-4201K-------€2,550.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 577010 J-4421-2 20 hüvelykes tárcsacsiszoló 3 fázisú 220v
€5,992.19 /Mértékegység