JAMCO YA236-U5-AS mobil szemeteskosár 600 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7LTQ 16D003

JAMCO YA236-U5-AS mobil szemeteskosár 600 Lb. 36 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7LTQ Modell: YA236-U5-ASKereszthivatkozás: 16D003

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,326.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKádtartó
Bin mélység25.125 "
Bin Magasság8.5 "
Doboz szélessége16 "
Kosár anyagaRozsdamentes acél
színekRozsdamentes
befejezCsiszolt
Terhelhetőség600 font
AnyagRozsdamentes acél
Teljes mélység18 "
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség26 "
A kukák teljes száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.3
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA kukák teljes számaszínekbefejezTerhelhetőségAnyagTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JAMCO TJ218-P5-AS mobil szemetes kosár 300 font 18 hüvelyk hosszúság AA7LMN 16C864 TJ218-P5-AS3SzürkePorbevonat300 fontAcél18 "42 "26 "€1,163.15
JAMCO TK218-P5-AS mobil szemeteskosár 600 Lb. 18 hüvelyk hosszúság | AA7LMP 16C865 TK218-P5-AS6SzürkePorbevonat600 fontAcél18 "72 "26 "€1,429.68
ajánlatkérés
JAMCO TL236-P5-AS mobil szemeteskosár 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7LMQ 16C866 TL236-P5-AS12SzürkePorbevonat1200 lbs.Acél36 "72 "26 "€2,429.52
ajánlatkérés
JAMCO YH218-U5-AS mobil szemeteskosár 300 Lb. 18 hüvelyk hosszúság | AA7LTX 16D010 YH218-U5-AS3RozsdamentesCsiszolt300 fontRozsdamentes acél36 "42 "24 "€1,754.44
JAMCO YQ236-U5-AS szemeteskosár 36 x 26 x 72 hüvelyk 1200 Lb. Kapacitás | AA7LVA 16D037 YQ236-U5-AS12RozsdamentesCsiszolt1200 lbs.Rozsdamentes acél36 "72 "26 "€2,957.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO YA236-U5-AS mobil szemeteskosár 600 Lb. 36 hüvelyk hosszúság
€2,326.27 /Mértékegység