JAMCO UM360 Fix munkapad 60w x 30d x 35in H | AA7JJQ 16A227

JAMCO UM360 fix munkaasztal 60 szélesség x 30 x 35 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AA7JJQ Modell: UM360Kereszthivatkozás: 16A227

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,559.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWorkbench
színekSzürke
Mélység30 "
Élettípus1/2 "sugár
befejezPorbevonatú
Keret színeSzürke
Keret anyagAcél
Magasság35 "
Láb típusEgyenes
Terhelhetőség3000 font
AnyagAcél
Felső vastagság5 / 64 "
Szélesség60 "
Munkafelületi anyagAcél
Munkaasztal szerelésHegesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.2
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
JAMCO UM472 Fix munkapad 72w x 36d x 35in H | AA7JJT 16A230 UM47236 "72 "€1,432.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO UM360 fix munkaasztal 60 szélesség x 30 x 35 hüvelyk magas
€1,559.54 /Mértékegység