JAMCO BM120 gyúlékony biztonsági szekrény 120 gallon sárga | AA8TEA 19T256

JAMCO BM120 tűzveszélyes biztonsági szekrény 120 gallon sárga

Raktáron
Tétel: AA8TEA Modell: BM120Kereszthivatkozás: 19T256

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,449.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes, folyékony szekrény
Kiegészítő polcGS359
Kapacitás120 gal.
színekSárga
Mélység34 "
Az ajtó nyitási magassága59.75 "
Az ajtó nyitási szélessége56 "
Ajtó típusaKézikönyv
befejezPorbevonat
Magasság65 "
AnyagGalvanizált acél
Ajtók száma2
Polcok száma2
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusStandard
Sump kapacitás15.85 gal.
Szélesség59 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 289.35
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtók számaKapacitásMélységPolcok számaSump kapacitásSzélességAz ajtó nyitási magasságaAz ajtó nyitási szélességeÁr
JAMCO BA12 gyúlékony biztonsági szekrény 12 gallon sárga | AA8TDP 19T242 BA12112 gal.18 "12.91 gal.23 "29.75 "20.125 "€1,507.49
JAMCO BJ12 gyúlékony biztonsági szekrény 12 gallon sárga | AA8TDU 19T248 BJ12112 gal.18 "12.91 gal.23 "29.75 "20.125 "€1,708.36
JAMCO BM22 Gyúlékony biztonsági szekrény 22 gallon sárga | AA8TEB 19T257 BM22222 gal.18 "14.49 gal.34 "29.75 "31 1 / 16 "€1,940.72
JAMCO BM28 gyúlékony biztonsági szekrény 28 gallon sárga | AA8TEC 19T258 BM28228 gal.18 "24.49 gal.34 "38.75 "31 1 / 16 "€1,910.02
JAMCO BM44 gyúlékony biztonsági szekrény 44 gallon sárga | AA8TED 19T259 BM44244 gal.18 "34.49 gal.34 "59.75 "31 1 / 16 "€2,500.15
JAMCO BS22 Gyúlékony biztonsági szekrény 22 gallon sárga | AA8TEU 19T273 BS22222 gal.18 "14.49 gal.34 "29.75 "31 1 / 16 "€2,568.44
JAMCO BS28 gyúlékony biztonsági szekrény 28 gallon sárga | AA8TEV 19T274 BS28228 gal.18 "24.49 gal.34 "38.75 "31 1 / 16 "€2,811.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO BM120 tűzveszélyes biztonsági szekrény 120 gallon sárga
€4,449.02 /Mértékegység