Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOBS CHUCK 33KD kulcsos fúrótokmány 0.500 hüvelykes | AD2AVF 3M398

JACOBS CHUCK 33KD kulcsos fúrótokmány 0.500 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2AVF Típus: 33KDKereszthivatkozás: 3M398

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€371.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrja Chuckot
Csapágy típusSiklócsapágy
Kapacitás Max.0.5 "
Kapacitás Min.0.08 "
Chuck átmérője1.792 "
Chuck típusKulcsos
Zárt hossz3.46 "
ÉpítésAcél
KulcsszámK32
AnyagAcél
Szerelési méret33JT
Szerelési típus33JT
Névleges kapacitás1 / 2 "
Nyitott hossz2.77 "
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszKulcsszámSzerelési méretSzerelési típusÁr
JACOBS CHUCK 30243 Kulcsos fúrótokmány 0.250 In | AC9WYT 3L884 302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24€43.92
JACOBS CHUCK 30247 Kulcsos fúrótokmány 0.375 In | AC9WYV 3L886 302470.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24€59.70
JACOBS CHUCK 30602 Kulcsos fúrótokmány 0.500 In | AC9WZQ 3L952 306020.5 "-KK1 / 2-201 / 2-20€79.27
JACOBS CHUCK 32282C kulcsos fúrótokmány 0.375 hüvelykes | AC9WZR 3L964 32282C0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€174.77
JACOBS CHUCK 31090 Kulcsos fúrótokmány 0.375 In | AC9WZV 3L970 310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-20€397.56
JACOBS CHUCK 31138 Kulcsos fúrótokmány 0.375 In | AC9WZW 3L976 311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€259.15
JACOBS CHUCK 6204D kulcsos fúrótokmány 0.156 hüvelykes | AD2ATU 3M245 6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-24€309.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOBS CHUCK 33KD kulcsos fúrótokmány 0.500 hüvelykes
€371.46 /Mértékegység