Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOBS CHUCK 30233 Kulcsos fúrótokmány 0.750 In | AC9WYP 3L880

JACOBS CHUCK 30233 kulcsos fúrótokmány 0.750 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9WYP Típus: 30233Kereszthivatkozás: 3L880
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
€1,171.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrja Chuckot
Csapágy típusGolyóscsapágy
Kapacitás Max.0.75 "
Kapacitás Min.0.125 "
Chuck átmérője3.01 "
Chuck típusKulcsos
Zárt hossz5.12 "
ÉpítésAcél
KulcsszámK4
AnyagAcél
Szerelési méret4JT
Szerelési típus4JT
Névleges kapacitás3 / 4 "
Nyitott hossz3.95 "
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0205
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8466100175
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusKapacitás Max.Zárt hosszKulcsszámSzerelési méretSzerelési típusÁr
JACOBS CHUCK 14442 kulcsos fúrótokmány 0.500 In | AC9WYD 3L852 14442Siklócsapágy0.5 "3.52 "K32JT2JT€320.06
JACOBS CHUCK 14445 kulcsos fúrótokmány 0.500 In | AC9WYE 3L854 14445Siklócsapágy0.5 "3.52 "K333JT33JT€361.89
JACOBS CHUCK 14451 kulcsos fúrótokmány 0.500 In | AC9WYF 3L856 14451Siklócsapágy0.5 "3.71 "K3C33JT33JT€356.60
JACOBS CHUCK 35B 1/2 kulcsos fúrótokmány 0.625 In | AC9WYG 3L862 35B 1/2Siklócsapágy0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-20€491.33
JACOBS CHUCK 36KD kulcsos fúrótokmány, 0.800 hüvelykes | AC9WYH 3L864 36KDSiklócsapágy0.8 "4.25 "K43JT3JT€604.96
JACOBS CHUCK 30209 kulcsos fúrótokmány 0.250 In | AC9WYK 3L872 30209Golyóscsapágy0.25 "2.41 "K302JT2JT€416.62
JACOBS CHUCK 30215 kulcsos fúrótokmány 0.375 In | AC9WYL 3L874 30215Golyóscsapágy0.375 "2.88 "K322JT2JT€474.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOBS CHUCK 30233 kulcsos fúrótokmány 0.750 hüvelyk
€1,171.90 /Mértékegység