Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935244 Önbeálló kézi menetfúró M7 x 1 Bevonat nélküli | AE3QXM 5EWF2

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935244 Önbeálló kézi menetfúró M7 x 1 Bevonat nélküli

Raktáron
Tétel: AE3QXM Típus: 4935244Kereszthivatkozás: 5EWF2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnbeálló kézi csap
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság1.00mm
A lépés átmérőjének korlátai6H
Shank Dia.0.318 "
MéretM7
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN HANSON

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935224 Önbeálló kézi csap #8-32unc Bevonat nélküli | AE3QWQ 5EWD2 4935224UNC42.125 "322B0.168 "#83 / 4 "€9.74
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935225 Önbeálló kézi csap #10-24unc | AE3QWR 5EWD3 4935225UNC42.375 "242B0.194 "#107 / 8 "€9.69
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935228 Önbeálló kézi csap 1/4-20 unc | AE3QWV 5EWD6 4935228UNC42.5 "202B0.255 "1 / 4 "1"€9.99
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935232 Önbeálló kézi csap 3/8-16unc | AE3QWZ 5EWE0 4935232UNC42 15 / 16 "162B0.381 "3 / 8 "1.25 "€15.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935233 Önbeálló kézi csap 3/8-24unf | AE3QXA 5EWE1 4935233UNF42 15 / 16 "242B0.381 "3 / 8 "1.25 "€13.58
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935238 Önbeálló kézi menetfúró M3 x 0.5 Bevonat nélküli | AE3QXF 5EWE6 4935238Durva31 15 / 16 "0.50mm6H0.141 "M35 / 8 "€9.00
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935239 Önbeálló kézi menetfúró M4 x 0.7 Bevonat nélküli | AE3QXG 5EWE7 4935239Durva42.125 "0.70mm6H0.168 "M43 / 4 "€9.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935244 Önbeálló kézi menetfúró M7 x 1 Bevonat nélküli
€9.83 /Mértékegység