Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 316015 Jobber fúrószár készlet 15 db 1/16 - 3/8in | AD2VCA 3UME9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 316015 Jobber fúrószár készlet, 15 db 1/16 - 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2VCA Típus: 316015Kereszthivatkozás: 3UME9
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
€108.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej készlet
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFekete oxid
AnyagKobalt nagysebességű acél
Darabszám15
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1/16 - 3/8 "
Méreteket tartalmaz1/16 - 3/8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8207906000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagDarabszámPont típusaShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 318015 Jobber fúrószár készlet 15 db 1/16 - 3/8in | AD2VCB 3UMF1 318015Fekete-arany-oxidNagy sebességű acél15Turbomax pont1/16 - 3/8 "1/16 - 3/8 "€110.92
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3018010 Jobber fúrószár készlet 18 db 1/16 - 1/2in | AD2VCC 3UMF2 3018010TiN bevonatúNagy sebességű acél18Turbomax pont1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" és 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"€116.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 316015 Jobber fúrószár készlet, 15 db 1/16 - 3/8 hüvelyk
€108.16 /Mértékegység