Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 tömör csuklófogó 6 hüvelykes 1-25/32 hüvelykes pofa | AE2PGH 4YU71

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 tömör csuklófogó 6 hüvelykes 1-25/32 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AE2PGH Típus: 2078216Kereszthivatkozás: 4YU71
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
€33.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú orr fogók
ÉlvonalbeliIndukció edzett
Kezelje a színtKék / Sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 / 8 "
Pofaszélesség23 / 32 "
AnyagNikkel-króm-acél
Max. Állkapocsnyitás1 / 1 / 4 "
Nem parkolNem
Teljes hossz6"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN VISE-GRIP

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi visszatérésVágási kapacitás / anyagTételTipp szélességeFeszültségértékelésÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 tömör csuklófogó 5 hüvelykes 1-1/8 hüvelykes pofa | AA2HBY 10J887 BN5Igen1"Szilárd csatlakozófogó11 / 32 "Nem értékelt11 / 32 "9 / 16 "Csepp kovácsolt acél€35.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS LN5 tömör csuklófogó 5-1/4in 1-1/4in pofa | AA2HCK 10J909 LN5Igen3 / 4 "Hosszú orr fogók11 / 32 "Egyik sem11 / 32 "9 / 16 "Csepp kovácsolt acél€42.18
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 tömör csuklófogó 6 hüvelykes 1-9/16 hüvelykes pofa | AE2PGJ 4YU73 2078226Nem14 AWG rézhuzalHajlított hosszú orrfogó1 / 8 "Egyik sem1 / 8 "23 / 32 "Nikkel-króm-acél€45.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 tömör csuklófogó 6 hüvelykes 1-25/32 hüvelykes pofa
€33.78 /Mértékegység